卓上/組込スキャナ

卓上/組込スキャナ - OPTICON

液晶画面に表示されたQRコードやバーコード読み取りが可能です。
照明の反射を防止する光学系により、暗い画面でも安定して読み取れます。
読み取りモードにより、紙面上コードの移動体を幅広い範囲で読み取れます。
POSレジやセルフレジなどでもご利用できます。
大画面スマートフォン上のコードなど幅広い読み取りが可能です。
読み取り範囲が広いため、様々な向きから瞬時に読み取りを行えます。

トラスコ品番195-1075奥行(mm)124.4内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64126519M-11-WHT-USB有線USBモノクロCMOS エリアセンサバーコード5.0V2200.1高さ 150 cm からコンクリート床面に計 18 回 (6 面×3 回) 自由落下後、読み取りが可能なこと。84.4124.4482.1
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする