OPTICON
ハンディスキャナ用置台
ガンタイプのハンディスキャナL-46R、L-46X用の置台です。
用途
ハンディスキャナの置台として。
トラスコ品番
195-1082
幅(mm)
75
色
白
高さ(mm)
85
質量(g)
140
奥行(mm)
70.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64115678
STD-4101
L-46X-V-WHT-USB、L-46X-V-BLK-USB、L-46X-OCR3.0-V-WHT-USB、L-46X-OCR3.0-V-BLK-USB、L-46X-UD-V-BLK-USB、L-46R-V-WHT-USB、L-46R-V-BLK-USB
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください