小型定置式1次元バーコードスキャナ

小型定置式1次元バーコードスキャナ - OPTICON小型定置式1次元バーコードスキャナ - OPTICON

デコーダ内蔵型のレーザモジュールの採用により超小型化を実現したレーザスキャナです。
取り付け自由度を高めた設計となっています。
流通業界、医療業界のトレーサビリティ業務などで使われる Code-128、EAN-128 にも対応しています。

用途
1次元バーコード読込用に。
組み込み設置用途に。
トラスコ品番195-1079材質筐体:PC/ABS、ボタン:PET、読み取り窓:PMMA奥行(mm)43.3内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64126494NLV-1001-RS232C有線USBレーザーバーコード4.5 ~ 5.5 V300.127-3043.3201.5
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする