オクトパック
エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム
AIR5用のフィルムです。AIR5以外にはご使用できませんので、必ずAIR5を導入後ご購入ください。
用途
空間充填用。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64119424
OCT200110525
1巻
低密度ポリエチレン
200
500
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
64119433
OCT200200525
1巻
低密度ポリエチレン
200
500
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76755815
OCT200110525
1箱(500m×3巻)
-
-
-
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76755824
OCT200200525
1箱(500m×3巻)
-
-
-
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76755833
OCT200300525
1箱(500m×3巻)
-
-
-
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76755849
OCT200110525J
1箱(500m×3巻)
-
-
-
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76755858
OCT200110525PK
1箱(500m×3巻)
-
-
-
-
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64119449
OCT400165525B
1巻
-
400
500
-
-
オープン
取扱い終了
31276850
OCT400190525B
1巻
-
400
500
-
-
¥
39,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。