曜日別特売

エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5

エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5 - オクトパックエアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5 - オクトパック

商品の隙間を埋める、包む・敷くのニーズを満たすエアー緩衝材をオンデマンドで製造します。
フィルムを縦置きにすることで最小のスペースを実現します。
環境配慮型バイオフィルムを使用しています。
トレーニング不要で簡単に操作できます。

用途梱包箱の隙間埋めるための梱包用。トラスコ品番208-5191本体寸法(mm)奥行355本体寸法(mm)高さ250本体寸法(mm)幅215内容量1台
注意
※フィルムは別売りです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
質量(kg)
消費電力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31276834AIR5単相10080.22
197,440
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
64119415AIR5単相10080.22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする