卓上スキャナ

卓上スキャナ - OPTICON

スタイリッシュな卓上スキャナです。
液晶画面に表示されたQRコードやバーコード読み取りが可能です。
照明の反射を防止する光学系により、暗い画面でも安定して読み取れます。
ストレスを感じない圧倒的な読み取りスピードです。
暗所や明るい環境下でも、通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。
液晶画面に表示されたコードも軽快に読み取ります。

トラスコ品番195-1074奥行(mm)70内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64126503M-10-USB-WHT有線USBモノクロCMOS エリアセンサバーコード4.5 ~ 5.5 V2500.127 mm (Code 39)、0.169 mm (GS1 DataBar、Composite Code、PDF417、QR コード)、0.212 mm (Data Matrix)高さ 150 cm からコンクリート床面に計 15 回 (5 面×3 回) 自由落下後、読み取りが可能なこと。76.070139.5
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする