ヤマテック
ワークテーブル フラップタイプ
必要な時、開けばすぐに広い作業面となります。
折りたためば余分なスペースを取らずに作業ができます。
材質/仕上
天板:ポリエステル、本体:スチール
ねじサイズ
(アジャスター)M12×P1.75
内容量
1台
注意
※補助天板の均等荷重は30kgです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64136136
SWPHF-2412-II
300
2400
1200
900
55.7
ポリ化粧
¥
248,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64136145
SWPHF-2490-II
300
2400
900
900
50.4
ポリ化粧
¥
179,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません