曜日別特売

スチール製ワゴン色彩(イロドリ) 3段オープンタイプ

スチール製ワゴン色彩(イロドリ) 3段オープンタイプ - ヤマテックスチール製ワゴン色彩(イロドリ) 3段オープンタイプ - ヤマテックスチール製ワゴン色彩(イロドリ) 3段オープンタイプ - ヤマテックスチール製ワゴン色彩(イロドリ) 3段オープンタイプ - ヤマテックスチール製ワゴン色彩(イロドリ) 3段オープンタイプ - ヤマテックスチール製ワゴン色彩(イロドリ) 3段オープンタイプ - ヤマテックスチール製ワゴン色彩(イロドリ) 3段オープンタイプ - ヤマテックスチール製ワゴン色彩(イロドリ) 3段オープンタイプ - ヤマテック

色彩による職場環境の改善をご提案します。
作業環境を改善し作業に合わせた効果を体感してください。
(赤:注意力・警戒心を喚起、青:爽快感・冷静さ、気:明るさ・希望)
作業工程ごとに色を変え工程の効率アップができます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
間口(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64136014CWC-3-RE39620本体:スチールあり83240060075レッド
42,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64136023CWC-3-BL39620本体:スチールあり83240060075ブルー
42,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64136039CWC-3-YE39620本体:スチールあり83240060075イエロー
42,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64136048CWCL-3-RE39620本体:スチールあり83240040075レッド
34,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64136057CWCL-3-BL39620本体:スチールあり83240040075ブルー
34,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64136066CWCL-3-YE39620本体:スチールあり83240040075イエロー
34,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする