曜日別特売

軽量作業台 色彩(イロドリ)テーブル

軽量作業台 色彩(イロドリ)テーブル - ヤマテック軽量作業台 色彩(イロドリ)テーブル - ヤマテック軽量作業台 色彩(イロドリ)テーブル - ヤマテック軽量作業台 色彩(イロドリ)テーブル - ヤマテック軽量作業台 色彩(イロドリ)テーブル - ヤマテック軽量作業台 色彩(イロドリ)テーブル - ヤマテック軽量作業台 色彩(イロドリ)テーブル - ヤマテック軽量作業台 色彩(イロドリ)テーブル - ヤマテック

色彩による職場環境の改善をご提案します。
無機質になりがちな作業環境が華やかなイメージに一新されます。

材質/仕上脚部:スチール芯材パーチクルボード材質(表面)低圧メラミン天板内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64135533CSUP-1890-RE150180090074036.6低圧メラミン化粧板
64,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64135628CSUP-1260-RE150120060074020.7低圧メラミン化粧板
41,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64135698CSUP-1890-BL150180090074036.6低圧メラミン化粧板
64,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64135786CSUP-1260-BL150120060074020.7低圧メラミン化粧板
41,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64135856CSUP-1890-YE150180090074036.6低圧メラミン化粧板
64,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64135944CSUP-1260-YE150120060074020.7低圧メラミン化粧板
41,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする