TRUSCO
ハイワークテーブル
軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです。
移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途
工場・倉庫・オフィス・研究施設などに。
トラスコ品番
207-2328
材質/仕上
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
色
ホワイト
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
64-8561-84
均等積載量(kg/段)
5(上段)、1(中段)、10(下段)
最大積載量(kg/台)
16
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64127499
HWT-ST
492
450
1066
14
¥
69,700
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません