TRUSCO
ハイワークテーブル(SUS304) エラストマー車輪仕様
軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです。
移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途
研究施設、食品工場など。
トラスコ品番
207-2324
材質/仕上
本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
キャスター
スチール金具Φ75mm エラストマー車輪(自在、ストッパー付各2個)
テーブル寸法(mm)
W440×D380
アズワン品番
64-8561-86
均等積載量(kg/段)
上段…5、ブックフォルダー…1、下段…10
最大積載量(kg/台)
16
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64127517
HWT-SU3EL
492
442
1066
13.5
¥
97,430
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません