曜日別特売

中量キャビネットVE9S型

中量キャビネットVE9S型 - TRUSCO中量キャビネットVE9S型 - TRUSCO中量キャビネットVE9S型 - TRUSCO中量キャビネットVE9S型 - TRUSCO中量キャビネットVE9S型 - TRUSCO中量キャビネットVE9S型 - TRUSCO中量キャビネットVE9S型 - TRUSCO中量キャビネットVE9S型 - TRUSCO

セーフティロック機構付のため引き出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引き出しは全てロックされて開きません。
オールロック式のため1度にすべての引き出しがロックできます。
ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出して転倒することを防ぎます。

高さ(mm)1200奥行(mm)550間口(mm)880最大積載量(kg)900色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×550×1200内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質/仕上
トラスコ品番
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64127544VE9S-1201-W126.5スチール215-2848H80 4個、H120 2個、H160 2個、H200 1個
344,390
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64127553VE9S-1202-W127.9-215-2847H80 2個、H120 5個、H160 2個
340,500
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64127569VE9S-1203-W123.7-215-2853H120 6個、H160 1個、H200 1個
324,820
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64127578VE9S-1204-W114.7-215-2852H80 4個、H120 3個、H200 2個
344,750
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64127587VE9S-1205-W122.1-215-2850H120 5個、H160 3個
324,210
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64127596VE9S-1206-W130.9-215-2844H120 9個
337,350
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64127605VE9S-1207-W126.4-215-2849H80 3個、H120 3個、H160 3個
338,130
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64127614VE9S-1208-W120.7-215-2846H80 2個、H120 2個、H160 3個、H200 1個
328,280
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64127623VE9S-1209-W126-215-2845H80 3個、H120 2個、H160 1個、H200 1個、H240 1個
331,410
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする