曜日別特売

K1型抗菌塗装高密度収納棚用 ビンボックス

K1型抗菌塗装高密度収納棚用 ビンボックス - TRUSCO

K1型抗菌塗装高密度収納棚の収納効率を高めるために作成したボックスです。
組立も簡単で収納品の整理に役立ちます。

用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗等間口(mm)300素材段ボール内容量1個
注意
※本品はビンBOXのみとなります。
※ビンBOX用の仕切り板は別途(K1-BNAP、K1-BNBP)をお買い求めください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64116685K1-BN3A206-50940.627532564-8572-55
2,440
取扱い終了
返品不可
64116694K1-BN4A206-50950.827547564-8572-57
2,640
取扱い終了
返品不可
64116703K1-BN6A206-5096127562564-8572-59
3,230
取扱い終了
返品不可
64116719K1-BN3B206-50970.732532564-8572-56
2,480
取扱い終了
返品不可
64116728K1-BN4B206-50980.932547564-8572-58
2,850
取扱い終了
返品不可
64116737K1-BN6B206-50991.132562564-8572-60
3,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする