東海
プレート式超重荷重用双輪キャスター
高荷重対応かつ優れた始動・旋回性を発揮します。
用途
超重量用
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
158
金具仕上
アルミ合金ダイカスト
穴径d(Φmm)
12.5
取付穴径P(mm)
12.5
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
注意
※適正積載荷重以下で使用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64136416
TSY150
150
784
200
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64136425
TSY200
200
980
253
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません