曜日別特売

コック付きポリ扁平缶用保管庫(コンペイちゃん)

コック付きポリ扁平缶用保管庫(コンペイちゃん) - TRUSCOコック付きポリ扁平缶用保管庫(コンペイちゃん) - TRUSCOコック付きポリ扁平缶用保管庫(コンペイちゃん) - TRUSCOコック付きポリ扁平缶用保管庫(コンペイちゃん) - TRUSCOコック付きポリ扁平缶用保管庫(コンペイちゃん) - TRUSCOコック付きポリ扁平缶用保管庫(コンペイちゃん) - TRUSCOコック付きポリ扁平缶用保管庫(コンペイちゃん) - TRUSCO

コック付きポリ扁平缶(T0318)用の保管庫です。
ポリ缶を積載したまま移動が可能ですので給水が容易です。

用途コック付きポリ扁平缶(T0318)での給水・保管。トラスコ品番207-3566セット内容2段台車幅(mm)900質量(kg)70高さ(mm)1000奥行(mm)600アズワン品番64-8564-31内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64128978IKH-910B
260,983
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする