曜日別特売

濃縮イオン均衡液 ALIVAL(アライバル)

濃縮イオン均衡液 ALIVAL(アライバル) - グリーンハート・インターナショナル濃縮イオン均衡液 ALIVAL(アライバル) - グリーンハート・インターナショナル濃縮イオン均衡液 ALIVAL(アライバル) - グリーンハート・インターナショナル濃縮イオン均衡液 ALIVAL(アライバル) - グリーンハート・インターナショナル濃縮イオン均衡液 ALIVAL(アライバル) - グリーンハート・インターナショナル

500mlペット飲料に、後入れプッシュ!猛暑に負けない対策イオン飲料に早変わり!

用途お水に入れてご使用ください。お好きな飲料に入れても、簡単に水分・塩分補給をしていただけます。水分補給、熱中症対策、防災対策に。寸法(mm)Φ40×120種類飲料使用の目安500mlペット飲料に2プッシュ、熱中対策として8プッシュカロリー(kcal)0原材料塩水湖水/塩水湖水ミネラル液、塩化カリウム使用可能回数48本分の500mlペット飲料分 (1本あたり2プッシュとして)栄養成分【2.5ml/1L水】タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.32g、カリウム:130mg、マグネシウム:45mg内容量1本(60mL)
注意
※塩分摂取を制限されている方は、表示量をよくみてご使用ください。
※常温保管。
※濃縮の液体商品の為、冷蔵保管すると成分が結晶化する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64105029-
2,400
2,390
2,581(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グリーンクロス 濃縮イオン均衡液 ALIVAL
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする