グリーンハート・インターナショナル
濃縮イオン均衡液 ALIVAL(アライバル) クエン酸強化プラス
500mlペット飲料に、後入れプッシュ!猛暑に負けない対策イオン飲料に早変わり!
用途
お水に入れてご使用ください。お好きな飲料に入れても、簡単に水分・塩分補給をしていただけます。水分補給、熱中症対策、防災対策に。
寸法(mm)
Φ45×150
種類
飲料
使用の目安
500mlペット飲料に3プッシュ、熱中対策として12プッシュ
カロリー(kcal)
0
原材料
塩水湖水/塩水湖水ミネラル液、塩化カリウム、クエン酸、塩化カルシウム
使用可能回数
66本分の500mlペット飲料分 (1本あたり3プッシュとして)
栄養成分
【3ml/1L水】タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.32g、カリウム:130mg、マグネシウム:45mg、クエン酸:150mg
内容量
1本(100mL)
注意
※塩分摂取を制限されている方は、表示量をよくみてご使用ください。
※常温保管。
※濃縮の液体商品の為、冷蔵保管すると成分が結晶化する可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64105038
-
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,093
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グリーンクロス 濃縮イオン均衡液 ALIVAL
参考になった