高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH

高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
(1件のレビュー)

高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。
THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。
耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。
4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。
ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。
チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。

用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01内容量1本
注意
※切削条件表は、穴の深さが直径の3倍までに適用してください。
※被削材の材質や硬さにより、切削性が変化する場合があります。
※ドリルを装着するときは、キズや汚れのないコレットを使用し、ドリルの振れは0.02mm以下におさえてください。
※切削油(水溶性:希釈率20倍以下)は加工ポイントに十分に供給してください。
※旋盤等で横方向から加工される場合は、切削油が充分に供給されません。この切削条件表の切削速度及び送り速度を×0.7以下でご使用ください。
※喰い付き性に優れていますので、センタドリルやスターティングドリルによる位置決め加工は不要です。位置決め加工をしますとチッピングが発生する恐れがあります。位置決め加工をした場合は、喰い付き時の送り量をこの切削条件表の1/3にしてください。
※45HRC未満のワーク加工も可能ですが、加工能率から超硬ノンステップボーラーをご使用ください。
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40892941EHSE2.0-TH155032
12,210
7,998
8,798(税込)
当日出荷
40892957EHSE2.1-TH155032.1
12,210
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
40892966EHSE2.2-TH165032.2
12,210
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
40892975EHSE2.3-TH165032.3
12,210
7,998
8,798(税込)
当日出荷
40892984EHSE2.4-TH175032.4
12,210
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
40892993EHSE2.5-TH175532.5
12,210
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
40893002EHSE2.6-TH175532.6
12,210
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
40893011EHSE2.7-TH195532.7
12,210
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
40893027EHSE2.8-TH195532.8
12,210
7,998
8,798(税込)
当日出荷
40893036EHSE2.9-TH195532.9
12,210
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
40893045EHSE3.0-TH216033
11,350
7,398
8,138(税込)
当日出荷
40893054EHSE3.1-TH246043.1
12,210
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
40893063EHSE3.2-TH246043.2
12,210
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
40893072EHSE3.3-TH246043.3
12,210
7,998
8,798(税込)
当日出荷
40893081EHSE3.4-TH246043.4
12,210
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
40893097EHSE3.5-TH246043.5
12,210
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
40893106EHSE3.6-TH276043.6
12,850
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
40893115EHSE3.7-TH276043.7
12,850
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
40893124EHSE3.8-TH276043.8
12,850
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
40893133EHSE3.9-TH276043.9
12,850
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
02563584EHSE4.0-TH276044
12,850
8,598
9,458(税込)
当日出荷
40893142EHSE4.1-TH296354.1
13,880
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
40893151EHSE4.2-TH296354.2
13,880
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
40893167EHSE4.3-TH296354.3
13,880
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
40893176EHSE4.4-TH296354.4
13,880
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
40893185EHSE4.5-TH296354.5
13,880
9,198
10,118(税込)
当日出荷
40893194EHSE4.6-TH326854.6
14,690
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
40893203EHSE4.7-TH326854.7
14,690
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
40893212EHSE4.8-TH326854.8
14,690
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
40893221EHSE4.9-TH326854.9
14,690
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
40893237EHSE5.0-TH326855
14,690
9,398
10,338(税込)
当日出荷
02563593EHSE5.1-TH347265.1
15,490
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
40893246EHSE5.2-TH347265.2
15,490
9,998
10,998(税込)
当日出荷
40893255EHSE5.3-TH347265.3
15,490
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
40893264EHSE5.4-TH347265.4
15,490
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
02563602EHSE5.5-TH347265.5
15,490
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
40893273EHSE5.6-TH367465.6
16,310
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40893282EHSE5.7-TH367465.7
16,310
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40893291EHSE5.8-TH367465.8
16,310
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40893307EHSE5.9-TH367465.9
16,310
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40893316EHSE6.0-TH418166
16,310
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40893325EHSE6.5-TH418176.5
16,310
10,980
12,078(税込)
当日出荷
02563618EHSE6.8-TH438376.8
17,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
40893334EHSE6.9-TH438376.9
17,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
02563627EHSE7.0-TH438377
17,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
02563636EHSE7.5-TH458787.5
22,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
02563645EHSE7.8-TH489087.8
23,380
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
02563654EHSE8.0-TH489088
23,380
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
02563663EHSE8.5-TH539698.5
24,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
02563672EHSE8.6-TH559898.6
25,540
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40893045
2024-08-19
用途: ベアリングのホーロセットの破壊
吉村穀粉株式会社製造業

作業する本職も感動するぐらい切れ味バッチリでした。これがなければ作業は進まなかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする