ヤマト科学
ウォーターバス
ツマミを回すだけの簡単操作。
電源ヒューズが標準装備。
QRコードで直接取説ページへ。
用途
ウォーターバス
温度制御
30~90℃
材質
ヒーター:C1201Tニッケルメッキ
温度調節
液圧膨張式サーモスタット
寸法(Φ)×深さ(mm)
内槽:191×96
材質(槽内)
ステンレス鋼板
付属品
棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
内容量
1台
注意
※室温が25℃を上回る場合は温度制御範囲の下限が室温+5℃となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度調節精度(℃)
温度上昇時間(分)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考
水槽容量(L)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電源容量(VA)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64352104
BMS400
±2.0
約40(30→90℃)
200×115
2Lビーカーまで使用可能
約3.6
202×242×120
単相AC100、5
1.6
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
64352113
BMS800
±2.5
約100(30→90℃)
278×194
5Lビーカーまで使用可能
約11.6
280×325.2×200
単相AC100、10
2.8
¥
64,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください