曜日別特売

過熱防止装置

過熱防止装置 - ヤマト科学

お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで異常加熱を防止します。
過熱防止設定温度の他に、過熱防止部センサ温度が関しできる2画面方式の安全対策をしています。
温度センサーケーブル長さ200mmの標準付属センサー他に、温度センサーケーブル長さ2mのシースセンサを用意しています。(オプションOTS10)
万が一の異常発生時には装置停止と同時にエラー表示とブザーにより異常を知らせます。
キーロック機能により設定温度をキーロックできます。

用途独立過昇防止やサンプルの異常加熱の保護温度設定範囲(℃)0~500.0環境温度範囲(℃)5~35表示範囲(℃)-200~1300精度(℃)温度検知精度:±1.0温度設定方式アップダウンキーによるデジタル設定復帰方式過熱検出後:手動(過熱状態を正常にしてからPOWERスイッチON)動作検知対象機器電源を遮断/ブザーによる警報報知/測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示温度センサーシース型K熱電対/保護:管直径3.2mm×長さ200mm(SUS316製保護管封入)警報出力a接点 250V 3A接続方式4P(3P)用電源コード接続端子台安全機能ヒューズ、自己診断機能外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板、耐薬品性焼付塗装、ステンレス銅板外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×155質量(kg)約3.5電源AC100V 0.5A付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)1本、本体固定金具1個内容量1台
注意
※TS310用外部電源供給用電源ケーブルは対象機器電源容量、電源種類に応じて別途ご用意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流遮断容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64352129TS101AC100V 50/60Hz 14.5
82,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64352138TS310AC100V 50/60Hz 30 、AC200V 単相50/60Hz 30 、AC200V 三相50/60Hz 30
90,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする