ニックス(日幸工業)
NKクランプ
振動対策に最適
ケーブルの損傷防止
光ファイバーケーブルの固定用にも対応
内側にケーブル保護用スポンジ付
材質
本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)
色
本体:グレー、スポンジ:黒
C
4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
A
B
D
E
F
G
H
束線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64033866
DKN-16GSP
25.5
36.0
16.0
42.6
18.5
25.6
7.0
9.0~14.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
64033875
DKN-20GSP
30.0
40.0
18.0
46.1
21.5
29.4
12.0
13.0~18.0
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください