NBK(鍋屋バイテック会社)
スリーロブノブ
力のかかりやすい形状です。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ねじ規格
並目
内容量
1個
全24種類を絞り込む
寸法H(mm)
26
30
35
寸法d(mm)
18
21
25
24種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64251627
KTLFS-40-K6-A4
(本体)SUS316L/ショットブラスト
1
26
18
40
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251636
KTLFS-40-K6-NI
(本体)SUS303/ショットブラスト
1
26
18
40
¥
5,530
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251645
KTLFS-40-K8-A4
(本体)SUS316L/ショットブラスト
1.25
26
18
40
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251654
KTLFS-40-K8-NI
(本体)SUS303/ショットブラスト
1.25
26
18
40
¥
5,530
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251663
KTLFS-40-M6-A4
(本体)SUS316L/ショットブラスト
1
26
18
40
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251679
KTLFS-40-M6-NI
(本体)SUS303/ショットブラスト
1
26
18
40
¥
5,270
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251688
KTLFS-40-M8-A4
(本体)SUS316L/ショットブラスト
1.25
26
18
40
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251697
KTLFS-40-M8-NI
(本体)SUS303/ショットブラスト
1.25
26
18
40
¥
5,270
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251706
KTLFS-50-K10-A4
(本体)SUS316L/ショットブラスト
1.5
30
21
50
¥
9,370
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251715
KTLFS-50-K10-NI
(本体)SUS303/ショットブラスト
1.5
30
21
50
¥
7,780
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251724
KTLFS-50-K8-A4
(本体)SUS316L/ショットブラスト
1.25
30
21
50
¥
9,370
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251733
KTLFS-50-K8-NI
(本体)SUS303/ショットブラスト
1.25
30
21
50
¥
7,780
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251749
KTLFS-50-M10-A4
(本体)SUS316L/ショットブラスト
1.5
30
21
50
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251758
KTLFS-50-M10-NI
(本体)SUS303/ショットブラスト
1.5
30
21
50
¥
7,390
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251767
KTLFS-50-M8-A4
(本体)SUS316L/ショットブラスト
1.25
30
21
50
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251776
KTLFS-50-M8-NI
(本体)SUS303/ショットブラスト
1.25
30
21
50
¥
7,390
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251785
KTLFS-60-K10-A4
(本体)SUS316L/ショットブラスト
1.5
35
25
60
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251794
KTLFS-60-K10-NI
(本体)SUS303/ショットブラスト
1.5
35
25
60
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251803
KTLFS-60-K12-A4
(本体)SUS316L/ショットブラスト
1.75
35
25
60
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251819
KTLFS-60-K12-NI
(本体)SUS303/ショットブラスト
1.75
35
25
60
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251828
KTLFS-60-M10-A4
(本体)SUS316L/ショットブラスト
1.5
35
25
60
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251837
KTLFS-60-M10-NI
(本体)SUS303/ショットブラスト
1.5
35
25
60
¥
9,740
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251846
KTLFS-60-M12-A4
(本体)SUS316L/ショットブラスト
1.75
35
25
60
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251855
KTLFS-60-M12-NI
(本体)SUS303/ショットブラスト
1.75
35
25
60
¥
9,740
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください