曜日別特売

ウォータークリーナー

ウォータークリーナー - ゼンスイ

錦鯉や金魚の飼育池や水槽に最適なゼンスイのウォータークリーナー。
クリーナーの濾過槽によってゴミを濾すだけでなく水質を改善。濾材に自然繁殖する循環濾過バクテリアが、魚の排泄物のアンモニア等を分解・除去し、魚の棲みやすい水に。
【取り付け簡単】池に設置し、プラグを家庭電源に差し込むだけで、簡単に稼動。
【性能の良いモーター】炎天下での連続運転が可能で注油不要。プロテクター内臓で、温度が上昇すると自動的に切れ、再度運転開始となる。
【高性能特殊ポンプ】ゼンスイ考案の独自構造で、揚水量が多く、呼び水・注油等は不要。
【冷却ファンの付いたモーター】モーターには冷却ファン付きで、温度の上昇を防止するためモーターが長持ち。
【磨耗部品の取り替えが簡単】磨耗部品は本体を分解せず簡単に取り替え可能なので、毎回修理に出す必要なし。

用途池や水槽のウォータークリーナーとして。水槽、熱帯魚、観賞魚、飼育、アクア用品、アクアリウム、濾過、水質改善、維持に。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24/25(点灯時 34/35)(50/60Hz)消費電流(A)0.42/0.50(50/60Hz)通水量(L/h)循環水量:1100~1300パーティクル除去精度(ろ過能力)2平方メートル/約0.6坪(水深30cm)・最大水量600L以内電源コード(m)5モーター出力(W)17/18(50/60Hz)保証期間1年ホワイト内容量1台
注意
※1ヶ月の電気使用料金の目安は、1kwh=25円・24時間×1ヶ月30日間で計算しています。
※サイレンサーは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64325994琉金DX318×318×6662.5
オープン
72,980
80,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64326003コメットDX318×318×6802.6
オープン
91,980
101,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする