ホーザン
ハンダゴテ
握りやすい12mmΦの細身のグリップ
持ち運びに便利な耐熱キャップ付
寸法(mm)
195 (コード除く)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
15
最高温度(℃)
400
電源コード(m)
1.5
標準ビット
H-272
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64326265
H-270
100
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
64326274
H-270-230
230
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください