ハンダ吸取器用交換部品 ノズル

ハンダ吸取器用交換部品 ノズル - ホーザンハンダ吸取器用交換部品 ノズル - ホーザンハンダ吸取器用交換部品 ノズル - ホーザンハンダ吸取器用交換部品 ノズル - ホーザン
寸法D(mm)Φ5寸法C(mm)Φ20.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64326353H-951-1H-95124Φ2.513.5
750
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
64326378H-952-1H-95222.5Φ3.514
960
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする