愛和産業
ABS製網針
軽くて丈夫なABS製の網針です。
滑りが良く使いやすい網針です。
漁網から手芸まで様々な用途で使用できます。
用途
漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用方法の説明書等は添付されておりません。
※製作する網目のサイズより小さい幅の商品をお使い下さい。
※1本に巻ける量は糸の材質や太さにより異なります。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
寸法(長さL×幅W)(mm)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64326554
特号
1箱(30本)
0.28
280×40
特号
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326563
1号
1箱(30本)
0.251
251×34
1号
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326579
2号
1箱(40本)
0.231
231×30
2号
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326588
3号
1箱(50本)
0.214
214×27
3号
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326597
4号
1箱(60本)
0.198
198×25
4号
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326606
5号
1箱(50本)
0.19
190×20
5号
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326615
6号
1箱(60本)
0.181
181×19.5
6号
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326624
7号
1箱(100本)
0.18
180×12
7号
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326633
8号
1箱(100本)
0.153
153×16
8号
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326649
10号
1箱(200本)
0.14
140×10
10号
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326658
12号
1箱(300本)
0.125
125×9.5
12号
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326667
15号
1箱(400本)
0.125
125×6
15号
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326676
特号(10本入)
1セット(10本)
0.28
280×40
特号
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326685
1号(10本入)
1セット(10本)
0.251
251×34
1号
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64326694
2号(10本入)
1セット(10本)
0.231
231×30
2号
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64326703
3号(10本入)
1セット(10本)
0.214
214×27
3号
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64326719
4号(10本入)
1セット(10本)
0.198
198×25
4号
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326728
5号(10本入)
1セット(10本)
0.19
190×20
5号
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326737
6号(10本入)
1セット(10本)
0.181
181×19.5
6号
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326746
7号(10本入)
1セット(10本)
0.18
180×12
7号
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326755
8号(10本入)
1セット(10本)
0.153
153×16
8号
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326764
10号(10本入)
1セット(10本)
0.14
140×10
10号
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326773
12号(10本入)
1セット(10本)
0.125
125×9.5
12号
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64326789
15号(10本入)
1セット(10本)
0.125
125×6
15号
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください