様々な金属研磨作業に向いてます。
小さくて軽いコンパクトボディです。
軸付き砥石10本付きです。
用途様々な金属の研磨、切削作業の際にホース取付口プラグ:PT1/4付属品軸付砥石A材(別種類各5本づつ)、PA材(別種類各2本づつ)、WA材3本(別種類各3本づつ)、ハンドレンチ11、17mm(各1個づつ)、コレットチャック3、6mm(各1個づつ)、エアープラグ1個、オイル差し1個、シールテープ1個仕様砥石の性質:靱性が大きく硬度はやや低い(金属用A材)、多結晶砥粒で適度な靱性を合わせもつ(金属用PA材)、A砥粒より純度が高く硬度も高いが靱性がやや劣る(金属用WA材)、砥石用途:一般鋼材、低炭素鋼、鋳物、鍛造品などの一般研削、重研削向き(金属用A材)、焼入鋼、炭素工具鋼、合金工具鋼などの精密研削向き(金属用PA材)、軽研削向き(金属用WA材)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)86使用空気圧力(MPa)0.61使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上内容量1セット