WIZ'A
エアーハツリGTAH-4PC用スプリング
WIZ'AエアーハツリGTAH-4PC専用のスプリングです。
黒染処理が施されています。
用途
WIZ'Aエアーハツリ専用スプリング
仕様
黒染処理
適合機種
エアーハツリ4pcセットGTAH-4PC
仕様1
取り外し方法:矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、左に回しながら外す。
取付け方法
任意のチゼルをはめスプリングが曲がらないように右に回しながら軽くはめる。矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、右に回しながら奥までしっかりと締め付ける。
内容量
1個
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※事故がないよう十分注意して下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64327586
GTAH-1P
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください