曜日別特売
モノタロウ

小型 扇風機 USB充電式 クリップ・フック付き

小型 扇風機 USB充電式 クリップ・フック付き - モノタロウ
(9件のレビュー)

持ち運びに便利な充電式小型扇風機。
風向きは垂直回転、水平回転に回してお好みの位置に手動で調整可能。
クリップで挟む・卓上に置く・フックで吊下げ・壁掛け固定と色んな場所に設置できます。
静音仕様(風量:微風時)
ほんのりした明るさのLED照明付き(ON/OFF)
大容量の5000mAhバッテリー内蔵。

用途小型扇風機、卓上扇風機、壁掛け扇風機、パーソナル扇、サーキュレーター代わりとして。オフィス、工場、倉庫、物流、外出時に。付属品充電用USBケーブル×1本材質ABS樹脂+PP樹脂ホワイト質量(g)480消費電力(W)3.76電源DC5V 2.0A(USB充電式 Type-C)羽根枚数5連続運転時間(h)【強】約3.0/【中】約6.0/【弱】約10.0/【微風】約12.0風量調整4段階(微風/弱風/中風/強風)充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)リチウム電池 5000寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約16.6×13.1×19.4羽根径(Φmm)120内容量1台
取扱説明書:(2.6MB)
注意
※扇風機としての用途以外での使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64346197-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64346197
2023-07-02
用途: 車内。アウトドア

この価格で充電式。LEDライトもついて、お買い得です。価格の割に静かだと思いました。

対象商品 : 64346197
2022-06-24
用途: いろいろな場所で活躍。
有限会社 松建工業建設業・工事業

満充電後の使用時間が意外と長いと思う。
個体で違うのだろうが、2番目の風力で10時間はかるく超えている。
風呂上がりにちょっとほしい時、顔だけに風が欲しい時、デッキで夕涼みの時など
持ち歩きに大変便利に使える。

1が参考にしています
対象商品 : 64346197
2022-05-29
用途: 倉庫作業時の冷房補助
カタヤマテクニカルサービス

風量・風力は意外に大。冷房が届きにくい場所での作業時に重宝します。
不満な点は、チルト機構が弱く、水平でない取り付け姿勢ではお辞儀してしまう。充電ケーブルを接続すると、逆に仰向けになる。充電ケーブルの長さを細工して調節しているが、要改善と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 64346197
2022-06-16
用途: 自動車内で休憩中に使用
サービス業

風量も申し分なく、期待通りだった。
運転音は、静かで 昼寝の友に 丁度良い。

1が参考にしています
対象商品 : 64346197
2021-10-18
用途: デスクワーク

携帯用をスタンドに立てて使用していましたが壊れたので買い替えで購入しました。音も携帯用より静かで気に入っております。出来ればネイビーとかダークブラウンかブラックなど濃いカラーがあると嬉しいです。

対象商品 : 64346197
2022-07-04
用途: 車載用

風力などは十分です。
スイッチが背面で使いづらい。
クリップがパイプなどでしか使用できない。

対象商品 : 64346197
2022-06-28
用途: PC作業のとき
有限会社藤木興業建設業・工事業

スイッチを入れてしばらくすると自然に止まってしまいます。。
なのでON-OFFを頻繁にしないといけないので困ってます

MonotaROからの回答

この度は誠に申し訳ございませんでした。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 64346197
2022-07-08
用途: 卓上

昨年2台購入し一年ぶりに使用しました。充電しながらの運転でも1分程度で止まってしまい使い物にならくなった。(2台共)安物買いで失敗!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする