ダストカート 清掃用 フレームのみ (ステンパイプ製)
収納時は簡単に折りたたみできます。
フレーム材質はステンレスパイプ製で錆びにくく丈夫です。
(別売の専用袋をご利用ください)
用途事務所、工場、商業施設、ホテル、病院、公共施設などでのゴミ回収などに。集積・運搬用
キャスター自在車×2個 + 自在車ストッパー付き×2個
材質パイプ:ステンレス製(25Φmm)/ キャスター:TPR樹脂
種類ダストカート
商品タイプ本体(フレーム)
内容量1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※ダストカート本体のみ。袋は別売りになります。※組み立て作業は同封のキャスター取付け作業になります。
※用途以外でのご使用はおやめください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- キャスターのみ購入可能でしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
2024-05-08
- 質問:
- 専用袋ではなく、ポリ袋のような別の袋も使用可能でしょうか。
- 回答:
- 可能ですが、専用のものはございません。
下記容量をご参考の上、選定をお願いします。
注文コード64351395→容量:約124L(目安)
注文コード64351404→容量:約183L(目安)
2024-05-08
- 質問:
- 耐荷重(最大積載量)を教えて下さい。
- 回答:
- 下記の通りとなっております。
注文コード64351395→耐荷重:120kg
注文コード64351404→耐荷重:150kg
専用袋を取り付けた静止状態の場合の耐荷重です。
あくまで目安としてお考えください。
2024-05-08