曜日別特売

Nクール 長袖ブルゾン 上部ファン NA-1122 (服のみ)

Nクール 長袖ブルゾン 上部ファン NA-1122 (服のみ) - NSPNクール 長袖ブルゾン 上部ファン NA-1122 (服のみ) - NSPNクール 長袖ブルゾン 上部ファン NA-1122 (服のみ) - NSPNクール 長袖ブルゾン 上部ファン NA-1122 (服のみ) - NSPNクール 長袖ブルゾン 上部ファン NA-1122 (服のみ) - NSPNクール 長袖ブルゾン 上部ファン NA-1122 (服のみ) - NSPNクール 長袖ブルゾン 上部ファン NA-1122 (服のみ) - NSPNクール 長袖ブルゾン 上部ファン NA-1122 (服のみ) - NSP

スーパーチタンコーティングTM仕様は、紫外線99%・赤外線98%カットし、遮熱効果を改善しました。
洗濯でもコーティングが落ちず、効果が長持ちします。
リフト・重機等の作業でも、背もたれにファンが当たりにくい。
ウェアの上に反射ベストを着用しても、反射材にファンが当たらない為、風の吸い込みに支障が出にくい。
フルハーネスを上から着用した際腰ベルトがファンに当たらない。
段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ。
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました。

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)内容量1着
注意
※こちらの商品は(株)エヌ・エス・ピー社オリジナルの商品となります。(株)空調服社、株式会社SUN-S社などの商品ではございません。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
品番
着丈(cm)
裄丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64329528NA-1122Sシルバー8212443627611272/102(最大)4852
オープン
10,500
11,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
64329537NA-1122Mシルバー8212444647911677/107(最大)5054
オープン
10,500
11,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
64329598NA-1122Sネイビー8212436627611272/102(最大)4852
オープン
10,500
11,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
64329607NA-1122Mネイビー8212437647911677/107(最大)5054
オープン
10,500
11,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
64329546NA-1122Lシルバー8212445668212082/112(最大)5256
オープン
取扱い終了
返品不可
64329555NA-11222Lシルバー8212446688512487/117(最大)5458
オープン
取扱い終了
返品不可
64329564NA-11223Lシルバー8212447708813292/122(最大)5660
オープン
取扱い終了
返品不可
64329573NA-11224Lシルバー8212448708714097/127(最大)5858
オープン
取扱い終了
返品不可
64329589NA-11225Lシルバー82124497088148102/132(最大)6058
オープン
取扱い終了
返品不可
64329616NA-1122Lネイビー8212438668212082/112(最大)5256
オープン
取扱い終了
返品不可
64329625NA-11222Lネイビー8212439688512487/117(最大)5458
オープン
取扱い終了
返品不可
64329634NA-11223Lネイビー8212440708813292/122(最大)5660
オープン
取扱い終了
返品不可
64329643NA-11224Lネイビー8212441708714097/127(最大)5858
オープン
取扱い終了
返品不可
64329659NA-11225Lネイビー82124427088148102/132(最大)6058
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする