曜日別特売

PIRARUCU レインシェイカー 7580

PIRARUCU レインシェイカー 7580 - カジメイクPIRARUCU レインシェイカー 7580 - カジメイクPIRARUCU レインシェイカー 7580 - カジメイクPIRARUCU レインシェイカー 7580 - カジメイクPIRARUCU レインシェイカー 7580 - カジメイクPIRARUCU レインシェイカー 7580 - カジメイクPIRARUCU レインシェイカー 7580 - カジメイクPIRARUCU レインシェイカー 7580 - カジメイク

特許新開発のローリングレールを搭載した回転式フードが首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。
さらに、付属の着脱式バイザートップが正面から来る雨粒から、顔、眼鏡が濡れるのを防ぎ良好な視界を確保してくれます。
暗いところでも安心のリフレクターは、背中右側と両足首調整部分に配置されています。
ジャケット袖口、ズボン裾はベルクロで調整することで雨や冷気の浸入を防ぐことができます。
ムレを逃がしてしっかり防水する素材を使用しています

耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)5000混率(%)表地/ポリエステル100(TPUラミネート)/裏地/ポリエステル100(メッシュ)内容量1セット
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
着丈(cm)
股下(cm)
胸廻(cm)
裄丈(cm)
腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
643285847580ホワイト4L180~185108~116102~112798013294128/84
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
2026
0429日まで
643285937580マッシュルームS150~16078~8666~7469701028298/64
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
2026
0429日まで
643286457580マッシュルーム4L180~185108~116102~112798013294128/84
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
2026
0429日まで
643286547580ブラックS150~16078~8666~7469701028298/64
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
2026
0429日まで
643287067580ブラック4L180~185108~116102~112798013294128/84
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
2026
0429日まで
643285397580ホワイトS150~16078~8666~7469701028298/64
5,190
取扱い終了
-
643285487580ホワイトM160~17084~9272~80717210885104/68
2,580
取扱い終了
-
643285577580ホワイトL170~18090~9878~88737411488110/72
2,580
取扱い終了
-
643285667580ホワイトLL175~18596~10486~96757612090116/76
2,580
取扱い終了
-
643285757580ホワイト3L175~185102~11094~104777812692122/80
2,580
取扱い終了
-
643286097580マッシュルームM160~17084~9272~80717210885104/68
2,580
取扱い終了
-
643286187580マッシュルームL170~18090~9878~88737411488110/72
2,580
取扱い終了
-
643286277580マッシュルームLL175~18596~10486~96757612090116/76
2,580
取扱い終了
-
643286367580マッシュルーム3L175~185102~11094~104777812692122/80
2,580
取扱い終了
-
643286637580ブラックM160~17084~9272~80717210885104/68
2,580
取扱い終了
-
643286797580ブラックL170~18090~9878~88737411488110/72
5,190
取扱い終了
-
643286887580ブラックLL175~18596~10486~96757612090116/76
2,580
取扱い終了
-
643286977580ブラック3L175~185102~11094~104777812692122/80
2,580
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PIRARUCU(ピラルク)レインシェイカー(RAIN SHAKER) 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする