カジメイク
防風プルオーバー 2276
おしゃれな柄が特徴の防風プルオーバーです。
風や埃をしっかりガードします。
フード無しタイプです。
材質
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
着丈(cm)
胸廻(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64329013
2276
杢グレー
M
84~92
160~170
66
120
50.5
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
64329029
2276
杢グレー
L
90~98
170~180
69
124
52
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
64329038
2276
杢グレー
LL
96~104
175~185
72
128
53.5
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
64329047
2276
杢グレー
3L
102~110
175~185
74
134
55.5
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
64329056
2276
杢グレー
4L
108~116
180~185
76
138
57
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
64329065
2276
マーブル
M
84~92
160~170
66
120
50.5
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
64329074
2276
マーブル
L
90~98
170~180
69
124
52
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
64329083
2276
マーブル
LL
96~104
175~185
72
128
53.5
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
64329099
2276
マーブル
3L
102~110
175~185
74
134
55.5
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
64329108
2276
マーブル
4L
108~116
180~185
76
138
57
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
64329117
2276
ヘリンボーン
M
84~92
160~170
66
120
50.5
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
64329126
2276
ヘリンボーン
L
90~98
170~180
69
124
52
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
64329135
2276
ヘリンボーン
LL
96~104
175~185
72
128
53.5
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
64329144
2276
ヘリンボーン
3L
102~110
175~185
74
134
55.5
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
64329153
2276
ヘリンボーン
4L
108~116
180~185
76
138
57
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください