石井ブラシ産業
ブラシ PE巻 瓶洗用
こんなお得な商品も!
ブラシ 瓶洗用 ビニール巻
モノタロウ
¥
499
~
税込
¥
549
~
(4)
毛材
馬毛
材質
毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
毛幅(mm)
直径(Φmm)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64328128
-
340
75
75
2号
¥
740
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
64328137
-
460
90
90
5号
¥
940
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
63646617
-
515
100
100
10号
¥
1,060
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください