ミニキッチン ハーフユニット扉タイプ 間口150cm

ミニキッチン ハーフユニット扉タイプ 間口150cm - SUNWAVE(LIXIL)ミニキッチン ハーフユニット扉タイプ 間口150cm - SUNWAVE(LIXIL)ミニキッチン ハーフユニット扉タイプ 間口150cm - SUNWAVE(LIXIL)ミニキッチン ハーフユニット扉タイプ 間口150cm - SUNWAVE(LIXIL)ミニキッチン ハーフユニット扉タイプ 間口150cm - SUNWAVE(LIXIL)
間口(mm)1500水栓金具シングルレバー水栓(E)内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加熱方法
適合地域
シンク位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63586444DMK15HEWE1F100LIHヒーター100V一般地左勝手
193,500
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586453DMK15HEWE1F100RIHヒーター100V一般地右勝手
193,500
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586469DMK15HEWE1F200LIHヒーター200V一般地左勝手
223,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586478DMK15HEWE1F200RIHヒーター200V一般地右勝手
223,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586487DMK15HEWE1NNLコンロ無し一般地左勝手
154,500
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63586496DMK15HEWE1NNRコンロ無し一般地右勝手
154,500
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63586505DMK15HEWE2F100LIHヒーター100V寒冷地左勝手
193,500
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586514DMK15HEWE2F100RIHヒーター100V寒冷地右勝手
193,500
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586523DMK15HEWE2F200LIHヒーター200V寒冷地左勝手
223,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586539DMK15HEWE2F200RIHヒーター200V寒冷地右勝手
223,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586548DMK15HEWE2NNLコンロ無し寒冷地左勝手
154,500
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63586557DMK15HEWE2NNRコンロ無し寒冷地右勝手
154,500
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする