曜日別特売

ミニパンチャー

ミニパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)

ハイブリッド完全複動。
「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。
スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。
モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。

電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)800内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
付属品
質量(kg)
フトコロ(mm)
穴あけ能力(mm) 鉄工
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64331567ISK-MP15F-片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(11F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製)7.725[SS400相当]Φ15(t=6)
250,000169,800
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
64331576ISK-MP20F-片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製)10.440[SS400相当]Φ20(t=9)
315,000199,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
64331585ISK-MP2050F-片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製)12.150[SS400相当]Φ20(t=9)
325,000209,800
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
65889446ISK-MP15F【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(11F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製)7.725[SS400相当]Φ15(t=6)
250,000169,800
139,800
アウトレット
153,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする