中央化学
仕出容器 Dx仕切 透明蓋付
のせ蓋付きです。オードブル、仕出用
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64331856
Rー8ーN
1袋(20枚)
本体:HIPS・TPS/蓋:OPS
348×316×40
7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
33223323
R- 4-N
1ケース(20枚×15袋)
HIPS
267×205×40
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください