中央化学
タレ入れ 魚
(1件のレビュー)
醤油やソース等の調味料入れに。容量約4cc
材質
PE
容量(mL)
約4
高さ(mm)
60
短辺(mm)
12
長辺(mm)
23
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64331899
小
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください