中央化学
仕出容器 HS仕切
人気の仕出し容器です。のせ蓋付きです。
材質
HIPS・TPS
寸法(mm)
438×315×42
色
黒
電子レンジ
×
室数
9
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64331953
29 黒-花小舞
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください