中央化学
CF宴角 蓋
材質
CAPG
寸法(mm)
215×147×45
再生材使用率(%)
25
電子レンジ
×
再生材使用
使用
内容量
1袋(50枚)
注意
※蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64333177
8-2 蓋(CAPG)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください