曜日別特売

TA DINER 本体

TA DINER 本体 - 中央化学TA DINER 本体 - 中央化学

プラスチック使用量を削減した環境対応素材タルファーで作られた耐熱容器。

材質TA(タルファー)高さ(mm)35内容量1袋(50枚)
注意
※蓋は別売り
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64333859М25-15 BK151248
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
64333834K25-13 BK128250
オープン
取扱い終了
64333843K25-13 W128250
オープン
取扱い終了
64333868М25-15 W151248
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする