曜日別特売

T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ)

T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(2件のレビュー)

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。長さを短くすることで繊細な力加減を可能にしています。

用途六角ボルト・ナットなどの締め付けけ・緩め作業用ハンドルに。全長(mm)105質量(g)56.0寸法L(mm)14差込角(mm)9.5寸法H(mm)16.6寸法d(mm)26.8寸法D(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345829SL30S
2,200
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64345829
2022-04-28
用途: 自動車の整備
川瀬工業建設業・工事業

3/8のスライドハンドルでショートが欲しく購入しました。ラチェットアダプターと組み合わせて使用したら、便利でした。センターロックも有難いですね。

対象商品 : 64345829
2021-09-11
用途: バイクの整備に
製造業

1/4のハンドルに3/8の差し込み角を付けた製品。装備品の位置調整などあまりトルクの必要でない箇所で活躍しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする