高田商事
NEO純綿一番 純綿軍手5本編み 750g
5本編み仕様の新感覚純綿軍手。
小指の股部分を他の股部分より少し下げて編んでいるため、自然な手の形となり、より手にフィットします。
材質
綿
入数(双)
12
全長(cm)
約23
糸本数(本)
5本編
内容量
1ダース(12双)
注意
※ロットにより、画像と異なる製品が届く場合がございます。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64346635
-
7
フリー
750
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください