INAX(LIXIL)
壁付手洗器(奥行200mm)自動水栓タイプ
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。
水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。
触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
奥行(mm)
200
色
ピュアホワイト
寸法(mm)
460×200×275
種別
ハイパーキラミック
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。
※飲料用としてのご使用には適しておりません。
※インバータ照明により誤作動する場合があります。
※直射日光や照明灯などが直接センサーにあたらないように設置してください。
※水栓は組立済です。
全12種類を絞り込む
対応水栓
温水自動水栓(100V)
自動水栓(100V)
自動水栓(アクエナジー)
給排水口
壁給水/壁排水
壁給水/床排水
床給水/壁排水
床給水/床排水
タイプ
整流式、水栓金具組立済
泡沫式、水栓金具組立済
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
対応水栓
給排水口
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64347579
L-A74TAA/BW1
自動水栓(100V)
壁給水/床排水
泡沫式、水栓金具組立済
¥
103,400
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64347588
L-A74TAB/BW1
自動水栓(100V)
床給水/床排水
泡沫式、水栓金具組立済
¥
108,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64347597
L-A74TAC/BW1
自動水栓(100V)
壁給水/壁排水
泡沫式、水栓金具組立済
¥
101,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64347606
L-A74TAD/BW1
自動水栓(100V)
床給水/壁排水
泡沫式、水栓金具組立済
¥
106,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64347615
L-A74TMA/BW1
自動水栓(アクエナジー)
壁給水/床排水
泡沫式、水栓金具組立済
¥
113,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64347624
L-A74TMB/BW1
自動水栓(アクエナジー)
床給水/床排水
泡沫式、水栓金具組立済
¥
118,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64347633
L-A74TMC/BW1
自動水栓(アクエナジー)
壁給水/壁排水
泡沫式、水栓金具組立済
¥
111,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64347649
L-A74TMD/BW1
自動水栓(アクエナジー)
床給水/壁排水
泡沫式、水栓金具組立済
¥
116,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64347658
L-A74TWA/BW1
温水自動水栓(100V)
壁給水/床排水
整流式、水栓金具組立済
¥
161,300
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64347667
L-A74TWB/BW1
温水自動水栓(100V)
床給水/床排水
整流式、水栓金具組立済
¥
166,400
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64347676
L-A74TWC/BW1
温水自動水栓(100V)
壁給水/壁排水
整流式、水栓金具組立済
¥
159,300
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64347685
L-A74TWD/BW1
温水自動水栓(100V)
床給水/壁排水
整流式、水栓金具組立済
¥
164,400
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください