FINIXA
パームサンダー
人間工学に基づいて設計されたグリップで、疲れにくくコントロールしやすいエアー式パームサンダーです。
組み込み式レギュレーターで正確に速度を制御します。
用途
研磨
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
90
質量(kg)
0.56
パッド寸法(mm)
75
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
騒音レベル(dB(A))
約83
オービットダイヤ(mm)
2.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64348236
SAM 02
13000
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください