マルテー ウルトラボールマザール ミニ

マルテー ウルトラボールマザール  ミニ - 大塚刷毛製造マルテー ウルトラボールマザール  ミニ - 大塚刷毛製造マルテー ウルトラボールマザール  ミニ - 大塚刷毛製造

マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。
従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。
30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。
シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。

用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)型式ADR-65(ミニ)質量(kg)1.61空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6回転速度(min-1[r.p.m])0~2500ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2シャフト寸法(mm)Φ12×550内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64348245507119 0000
72,700
67,980
74,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする