日立
高天井用LEDランプ アームタイプ【点灯装置別売】
点灯方式
固定出力形
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
配光タイプ
広角(ビームの開き110度)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
区分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64348543
BME11BMNC1
【点灯装置】BK10CLN14C (別売)
水銀ランプ250クラス、一般形
¥
53,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348559
BME16CMNC1
【点灯装置】BK14CLN14C (別売)
水銀ランプ400クラス、一般形
¥
80,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348568
BME21CMNC1
【点灯装置】BK19CLN14C(別売)
メタルハライドランプ400クラス、一般形
¥
104,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500