ワークポロシャツ(半袖)

ワークポロシャツ(半袖) - mizuno(ミズノ)ワークポロシャツ(半袖) - mizuno(ミズノ)
(1件のレビュー)

吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ

仕様ボタンダウン、左胸ポケット混率(%)ポリエステル100機能制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64349469F2JA118009ブラックXL09
オープン
4,800
5,280(税込)
当日出荷
64349478F2JA118009ブラック2XL09
オープン
4,800
5,280(税込)
当日出荷
64349539F2JA118014ネイビーM14
オープン
4,800
5,280(税込)
当日出荷
64349548F2JA118014ネイビーL14
オープン
4,800
5,280(税込)
当日出荷
64349557F2JA118014ネイビーXL14
オープン
4,800
5,280(税込)
当日出荷
64349584F2JA118014ネイビー4XL-814
オープン
4,800
5,280(税込)
当日出荷
64349338F2JA118001ホワイトXS01
オープン
取扱い終了
返品不可
64349347F2JA118001ホワイトS01
オープン
取扱い終了
返品不可
64349356F2JA118001ホワイトM01
オープン
取扱い終了
返品不可
64349365F2JA118001ホワイトL01
オープン
取扱い終了
返品不可
64349374F2JA118001ホワイトXL01
オープン
取扱い終了
返品不可
64349383F2JA118001ホワイト2XL01
オープン
取扱い終了
返品不可
64349399F2JA118001ホワイト3XL-801
オープン
取扱い終了
返品不可
64349408F2JA118001ホワイト4XL-801
オープン
取扱い終了
返品不可
64349417F2JA118001ホワイト6XL-801
オープン
取扱い終了
返品不可
64349426F2JA118009ブラックXS09
オープン
取扱い終了
返品不可
64349435F2JA118009ブラックS09
オープン
取扱い終了
返品不可
64349444F2JA118009ブラックM09
オープン
取扱い終了
返品不可
64349453F2JA118009ブラックL09
オープン
取扱い終了
返品不可
64349487F2JA118009ブラック3XL-809
オープン
取扱い終了
返品不可
64349496F2JA118009ブラック4XL-809
オープン
取扱い終了
返品不可
64349505F2JA118009ブラック6XL-809
オープン
取扱い終了
返品不可
64349514F2JA118014ネイビーXS14
オープン
取扱い終了
返品不可
64349523F2JA118014ネイビーS14
オープン
取扱い終了
返品不可
64349566F2JA118014ネイビー2XL14
オープン
取扱い終了
返品不可
64349575F2JA118014ネイビー3XL-814
オープン
取扱い終了
返品不可
64349593F2JA118014ネイビー6XL-814
オープン
取扱い終了
返品不可
64349873F2JA118214ネイビーM14
4,900
取扱い終了
返品不可
64349889F2JA118214ネイビーL14
4,900
取扱い終了
返品不可
64349898F2JA118214ネイビーXL14
4,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64349365
2024-07-17
用途: 営業及び宅内工事
ひかりケーブルネット株式会社サービス業

サイズが少しタイトな感じ、1サイズ大きいのがベストだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする