光沢を抑えた素材に生まれ変わったバイオギア(コンプレッション)シリーズ
汗処理機能に優れ、大量の汗も瞬時に肌面から生地表面に移動するので、発汗時のべたつきを軽減。紫外線をカットし日焼けから肌を守ります。バランスの良いストレッチ性で心地よいフィット感があります。



つなぎの下に着るシャツとして使用しています。169cm、58kgでMを購入。ちょうどよいです。体にフィットし、晩秋の時期、暖かいです。汗処理機能もありとのことなので、年中使用できそうです。縫製も問題有りません。ちょっと値は張りますが、持ってて良い一着だと思います♪