曜日別特売

エアリベッタ

エアリベッタ - パオックエアリベッタ - パオックエアリベッタ - パオックエアリベッタ - パオックエアリベッタ - パオックエアリベッタ - パオック

重労働のリベット打ちが素早く、簡単に打ち込めます。
使用後のシャフトが回収できるシャフトケース付です。

用途リベット留めに仕様油圧オイル:ISOVG68材質(本体)アルミ合金取付穴径Rc1/4使用圧力(MPa)0.5-0.7最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)1500潤滑油潤滑油タービンオイルISOVG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W空気消費量(L/本)2アズワン品番64-9699-44RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×275×100適合リベット径(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8内容量1個
取扱説明書:(1.08MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64350695ARS-2448PA
18,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする